Schneider Electric - PanelSeT SBX - boîte industrielle acier inoxydable 304 - H200xL300xP80mm - NSYSBX20308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau - acier inoxydable
nombre de bornes de raccordement - 0
longueur - 300 mm
largeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PanelSeT SBX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481715203
Réf. Sonepar
01887171520
Réf. Fournisseur
NSYSBX20308
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
matériau:
acier inoxydable
nombre de bornes de raccordement:
0
longueur:
300 mm
largeur:
300 mm
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
80 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
1.2 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris
Degré de protection (NEMA):
4
avec couverture:
Oui
fixation du couvercle:
vissé
avec couvercle transparent:
Non
plombable:
Oui
maintien de fonction:
sans
température d'utilisation:
-35...80 °C
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
forme:
carré
numéro RAL:
7035
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
Boîtes industrielle multi-usages PanelSeT SBX en acier inoxydable de dimension 200 x 300 x 80 mm. Fabriqué en acier inoxydable 304L, finition brossée Scotch Brite. Ce boîtier industriel offre une protection élevée contre les infiltrations et les chocs avec IP66 et IK10 Carrosserie monobloc, conception avant incorporant des gouttières pliées et arrière plat. Couvercle fixé par des vis filetées demi-tour. A utiliser avec une plaque de montage ou un rail DIN. Fixation murale directe ou par pattes de fixation (à commander séparément). Le boîtier est conforme aux directives IEC 62208 et UL508A, certifiées respectivement par BV et UL. Également conforme aux exigences marines de BV Marine Division. Ce produit détient le label Green PremiumTM en raison d'une utilisation minimale de subtances dangereuses.
Quelques mots du fabricant :
- Qualité et esthétique
- Installation facile et polyvalente
- Goujons de mise à la terre inclus
- Commodité et gain de temps
- Adaptable aux besoins des clients