Schneider Electric - PanelSeT SDB - boîte acier - couvercle bas - avec prédécoupage - 155x105x61mm - NSYDB1510M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
pour diamètre du tube - 32 mm
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 155 mm
largeur - 105 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SDB
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480187773
Réf. Sonepar
00020018777
Réf. Fournisseur
NSYDB1510M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme:
rectangulaire
pour diamètre du tube:
32 mm
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
155 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
61 mm
diamètre:
0 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
section de conducteur max.:
32.5 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Non
nombre d'entrées:
3
type de traversée de boîtier:
membrane à niveaux à découper
matériau:
acier
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
Degré de protection (NEMA):
13
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
0 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
0...0 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
modèle:
tableau électrique