Schneider Electric - PanelSeT SDB - boîte acier - couvercle bas - sans prédécoupage - 206x156x83mm - NSYDBN2015

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 206 mm

  • largeur - 156 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480187858

Réf. Sonepar

00020018785

Réf. Fournisseur

NSYDBN2015

Réf. Commerciale

Schneider Electric

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

autre

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

206 mm

largeur:

156 mm

profondeur:

83 mm

diamètre:

0 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

section de conducteur max.:

40.5 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

3

type de traversée de boîtier:

sans

matériau:

acier

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

Degré de protection (NEMA):

13

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

0 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

0...0 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

PanelSeT SDB - boîte acier - couvercle bas - sans prédécoupage - 206x156x83mm - IP55 - avec 1 corps, 1 capot, 1 vis de capot - installation murale - gris clair (RAL 7035)