Schneider Electric - PanelSeT SDB - boîte acier - couvercle bas - sans prédécoupage - 307x257x116mm - NSYDBN3025

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • pour diamètre du tube - autre

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480187896

Réf. Sonepar

00020018789

Réf. Fournisseur

NSYDBN3025

Réf. Commerciale

Schneider Electric

forme:

rectangulaire

mode de pose:

montage mural/au plafond

pour diamètre du tube:

autre

garnissage:

sans

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

section de conducteur max.:

50.5 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

longueur:

307 mm

largeur:

257 mm

profondeur:

116 mm

diamètre:

0 mm

connectable:

Non

nombre d'entrées:

4

type de traversée de boîtier:

sans

matériau:

acier

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

Degré de protection (NEMA):

13

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

0 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

0...0 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique