Schneider Electric - PanelSeT SF Kit - double porte pleine - cellule SF & armoire SM - 1800x1000mm - NSYSFD18102D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SF Kit
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480067587
Réf. Sonepar
00020006758
Réf. Fournisseur
NSYSFD18102D
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
1000 mm
hauteur:
1800 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
26 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
12


