Schneider Electric - PanelSeT SF Kit - double porte pleine - cellule SF & armoire SM - 2000x1200mm - NSYSFD20122D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SF Kit - double porte pleine - cellule SF & armoire SM - 2000x1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485119526

Réf. Sonepar

00020511952

Réf. Fournisseur

NSYSFD20122D

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

1200 mm

hauteur:

2000 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

26 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

12

PanelSeT SF kit - porte pleine ext. façade - PanelSeT SF kit - haut. 2000x1200mm - 1 système de blocage - 2 porte - 8 charnières - 1 poignée avec serrure - 1 verrou. 4 pts - 2 cadre - tôle acier gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120°