Schneider Electric - PanelSeT SF Kit - double porte pleine - cellule SF & armoire SM - 2000x1600mm - NSYSFD20162D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - double porte battante à séparation symétrique
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SF Kit
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485119533
Réf. Sonepar
00020511953
Réf. Fournisseur
NSYSFD20162D
Marque
Schneider Electric
modèle:
double porte battante à séparation symétrique
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
800 mm
hauteur:
2000 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
26 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
12
Les Atouts de l'article:
Cette porte pleine externe convient aux coffrets PanelSeT SF. Le produit doit être monté à l'avant de l'armoire. La porte est en tôle d'acier (RAL7035) avec un degré de protection IP55. Les charnières peuvent se mettre à gauche ou à droite (angle d'ouverture de 120°). La porte dispose de 1 serrure avec double barre de 5mm.


