Schneider Electric - PanelSeT SF Kit - panneau arrière - 1400x600mm - NSYBP146
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SF Kit
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485119151
Réf. Sonepar
00020511915
Réf. Fournisseur
NSYBP146
Marque
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale:
Non
adapté en tant que panneau arrière:
Oui
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
largeur:
600 mm
hauteur:
1400 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non



