Schneider Electric - PanelSeT SF Kit - panneau arrière - 2000x1600mm - NSYBP2016

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SF Kit - panneau arrière - 2000x1600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Oui

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • adapté à la largeur de boîtier - 1600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485119304

Réf. Sonepar

00020511930

Réf. Fournisseur

NSYBP2016

Réf. Commerciale

Schneider Electric

adapté en tant que paroi latérale:

Non

adapté en tant que panneau arrière:

Oui

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

adapté à la largeur de boîtier:

1600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

largeur:

1600 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

gris

dimension de trame:

0 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non