Schneider Electric - PanelSeT SF/SFN Outdoor- cellule Outdoor - sans châssis - 1800x800x400 mm - NSYSFNHD18840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 1800 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SF/SFN Outdoor
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486921005
Réf. Sonepar
01887692100
Réf. Fournisseur
NSYSFNHD18840
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
1800 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Oui
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Oui
à coupler/juxtaposer:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Oui
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
553 W
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
14710 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
588.39 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
5883.99 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Oui
couvercle transparent:
Non
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette armoire électrique modulaire en acier décarboné de dimension 1800x800x400mm permet de recevoir et de protéger la distribution et l'alimentation électrique des environnements agressifs. Elle est à poser au sol et convient aux applications extérieures.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Le boîtier est conforme à la norme IP55, ce qui le rend résistant à la poussière, à l'eau et à la pénétration d'huile. Le boîtier est également résistant aux chocs, avec un indice IK10.
Le saviez-vous ?
Cette cellule est à associer à des accessoires de la gamme PanelSeT - Thalassa.
Les Atouts de la gamme:
PanelSeT est la gamme d'armoires juxtaposables en acier décarboné permettant de former des ensembles de tableaux électriques pour des applications d’automatisme et de contrôle industriel, de distribution électrique et électronique.
Quelques mots du fabricant :
- Convient pour être installé dans des zones publiques avec des environnements difficiles
- Conception ergonomique pour des opérations pratiques et rapides
- Peinture anticorrosion (C4H selon ISO 12944-6 : 2018)
- Solide, robuste et durable pour une protection maximale des composants
- Conception durable qui contient de l'acier recyclé



