Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT SF/SFN Outdoor - cellule Outdoor - sans châssis - 2000x600x400 mm - NSYSFNHD20660

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606486921036

Réf. Sonepar

01887692103

Réf. Fournisseur

NSYSFNHD20660

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Oui

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

610 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

14710 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

588.39 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

5883.99 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Non

estampages:

Non

PanelSeT SF/SFN Outdoor - cellule Outdoor - sans châssis - en acier décarboné - gris RAL 7035 - 2000x600x400 mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette armoire électrique modulaire en acier décarboné de dimension 2000x600x400mm permet de recevoir et de protéger la distribution et l'alimentation électrique des environnements agressifs. Elle est à poser au sol et convient aux applications extérieures.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Le boîtier est conforme à la norme IP55, ce qui le rend résistant à la poussière, à l'eau et à la pénétration d'huile. Le boîtier est également résistant aux chocs, avec un indice IK10.

Le saviez-vous ?

Cette cellule est à associer à des accessoires de la gamme PanelSeT - Thalassa.



Les Atouts de la gamme:

PanelSeT est la gamme d'armoires juxtaposables en acier décarboné permettant de former des ensembles de tableaux électriques pour des applications d’automatisme et de contrôle industriel, de distribution électrique et électronique.



Quelques mots du fabricant :

  • Convient pour être installé dans des zones publiques avec des environnements difficiles
  • Conception ergonomique pour des opérations pratiques et rapides
  • Peinture anticorrosion (C4H selon ISO 12944-6 : 2018)
  • Solide, robuste et durable pour une protection maximale des composants
  • Conception durable qui contient de l'acier recyclé