Schneider Electric - PanelSeT SF/SFN Outdoor - jeu de 2 panneaux lat. - fix. intérieure - 1800x600 - NSY2SPINHD186

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Oui

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606486921074

Réf. Sonepar

01887692107

Réf. Fournisseur

NSY2SPINHD186

Réf. Commerciale

Schneider Electric

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Oui

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

largeur:

600 mm

hauteur:

1800 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

PanelSeT SF/SFN Outdoor - jeu de 2 panneaux latéraux par fixation intérieure - en acier - gris RAL 7035 - 1800x600 mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ces deux panneaux latéraux en acier de dimension 1800x600 mm sont conçus pour assembler une armoire électrique modulaire en acier décarboné PanelSeT SFN HD Outdoor.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le kit contient 2 panneaux latéraux avec éléments de fixation et joint d'étanchéité.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.



Les Atouts de la gamme:

PanelSeT est la gamme d'armoires juxtaposables en acier décarboné permettant de former des ensembles de tableaux électriques pour des applications d’automatisme et de contrôle industriel, de distribution électrique et électronique.



Quelques mots du fabricant :

  • Construit dans le but d'assembler un boîtier PanelSeT SFN Outdoor
  • Convient pour être installé dans des zones publiques avec des environnements difficiles
  • Peinture anticorrosion (C4H selon ISO 12944-6 : 2018)
  • Conception ergonomique pour des opérations pratiques et rapides
  • Facile à visser grâce à un crochet intégré qui maintient le panneau en place pendant l'installation