Schneider Electric - PanelSeT SF/SFN Outdoor - jeu de 2 panneaux lat. - fix. intérieure - 2000x600 - NSY2SPINHD206


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SF/SFN Outdoor
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486921104
Réf. Sonepar
01887692110
Réf. Fournisseur
NSY2SPINHD206
Marque
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Oui
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
largeur:
600 mm
hauteur:
2000 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ces deux panneaux latéraux en acier de dimension 2000x600 mm sont conçus pour assembler une armoire électrique modulaire en acier décarboné PanelSeT SFN HD Outdoor.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le kit contient 2 panneaux latéraux avec éléments de fixation et joint d'étanchéité.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.
Les Atouts de la gamme:
PanelSeT est la gamme d'armoires juxtaposables en acier décarboné permettant de former des ensembles de tableaux électriques pour des applications d’automatisme et de contrôle industriel, de distribution électrique et électronique.
Quelques mots du fabricant :
- Construit dans le but d'assembler un boîtier PanelSeT SFN Outdoor
- Convient pour être installé dans des zones publiques avec des environnements difficiles
- Peinture anticorrosion (C4H selon ISO 12944-6 : 2018)
- Conception ergonomique pour des opérations pratiques et rapides
- Facile à visser grâce à un crochet intégré qui maintient le panneau en place pendant l'installation