Schneider Electric - PanelSeT SF/SFN Outdoor - Module pour ventilation supérieure - 600x400mm - NSYSFNCVR64HD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 95 mm

  • profondeur - 400 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606486921111

Réf. Sonepar

01887692111

Réf. Fournisseur

NSYSFNCVR64HD

Marque

Schneider Electric

largeur:

600 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

400 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Oui

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

PanelSeT SF/SFN Outdoor - Module pour ventilation supérieure - en acier - gris RAL 7035 - 600x400mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce module d'air permet une ventilation par le haut dans l'armoire électrique PanelSeT SFN Outdoor de dimension 600x400mm.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le kit contient un module d'aération et des éléments de fixation.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.



Les Atouts de la gamme:

PanelSeT est la gamme d'armoires juxtaposables en acier décarboné permettant de former des ensembles de tableaux électriques pour des applications d’automatisme et de contrôle industriel, de distribution électrique et électronique.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour ventiler un coffret PanelSeT SFN Outdoor
  • Convient pour être installé dans des zones publiques avec des environnements difficiles
  • Peinture anticorrosion (C4H selon ISO 12944-6 : 2018)
  • Conception ergonomique pour des opérations pratiques et rapides
  • Solide; robuste et durable pour une protection maximale des composants