Schneider Electric - PanelSeT SF/SFN Outdoor - Module pour ventilation supérieure - 600x600mm - NSYSFNCVR66HD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 95 mm
profondeur - 600 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SF/SFN Outdoor
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486921128
Réf. Sonepar
01887692112
Réf. Fournisseur
NSYSFNCVR66HD
Marque
Schneider Electric
largeur:
600 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Oui
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce module d'air permet une ventilation par le haut dans l'armoire électrique PanelSeT SFN Outdoor de dimension 600x600mm.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le kit contient un module d'aération et des éléments de fixation.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.
Les Atouts de la gamme:
PanelSeT est la gamme d'armoires juxtaposables en acier décarboné permettant de former des ensembles de tableaux électriques pour des applications d’automatisme et de contrôle industriel, de distribution électrique et électronique.
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour ventiler un coffret PanelSeT SFN Outdoor
- Convient pour être installé dans des zones publiques avec des environnements difficiles
- Peinture anticorrosion (C4H selon ISO 12944-6 : 2018)
- Conception ergonomique pour des opérations pratiques et rapides
- Solide; robuste et durable pour une protection maximale des composants



