Schneider Electric - PanelSeT SF/SFN PC - Clavier et souris - NSYSFNPCMK600

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tiroir

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487101741

Réf. Sonepar

01887710174

Réf. Fournisseur

NSYSFNPCMK600

Marque

Schneider Electric

modèle:

tiroir

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

600 mm

capacité de charge max.:

5 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

PanelSeT SF/SFN PC - Clavier et souris de dessin pour PanelSeT SF/SFN PC - gris RAL7035 - 600 mm de profondeur

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Il s'agit d'un support pour souris et clavier conçu pour assembler un coffret électrique modulaire en acier décarboné PanelSeT SFN pour les applications PC.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le kit contient un support pour la souris et le clavier ainsi que des éléments de fixation.



Les Atouts de la gamme:

PanelSeT est la gamme d'armoires juxtaposables en acier décarboné permettant de former des ensembles de tableaux électriques pour des applications d’automatisme et de contrôle industriel, de distribution électrique et électronique.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour l'assemblage d'un boîtier PanelSeT SFN pour les applications PC
  • Conception ergonomique pour des opérations pratiques et rapides
  • Solide, robuste et durable