Schneider Electric - PanelSeT SF/SFN PC - Porte partielle pleine - 670x 600mm (HxP) - NSYSFNPCPD600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte partielle
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 600 mm
hauteur - 670 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SF/SFN PC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487101765
Réf. Sonepar
01887710176
Réf. Fournisseur
NSYSFNPCPD600
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte partielle
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
600 mm
hauteur:
670 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette porte pleine partielle est conçue pour assembler une armoire électrique modulaire en acier décarboné PanelSeT SFN pour les applications PC.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le kit comprend une porte partielle avec un système de verrouillage et des éléments de fixation.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.
Les Atouts de la gamme:
PanelSeT est la gamme d'armoires juxtaposables en acier décarboné permettant de former des ensembles de tableaux électriques pour des applications d’automatisme et de contrôle industriel, de distribution électrique et électronique.
Quelques mots du fabricant :
- Construit dans le but d'assembler un coffret PanelSeT SFN pour des applications PC
- Solide, robuste et durable pour une protection maximale des composants
- Le design est à la fois esthétique et ergonomique, ce qui facilite l'ouverture et la fermeture



