Schneider Electric - PanelSeT SF/SFN sismique - 2000x800x600 - NSYSFN6G20860

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 2000 mm
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SF/SFN sismique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487101802
Réf. Sonepar
01887710180
Réf. Fournisseur
NSYSFN6G20860
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
2000 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Oui
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Oui
à coupler/juxtaposer:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
755 W
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
14710 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
588.39 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
5883.99 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Oui
couvercle transparent:
Non
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette armoire électrique modulaire en acier décarboné permet de recevoir et de protéger la distribution et l'alimentation électrique. Elle est à poser au sol et convient aux installations sismiques critiques.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La porte de la cellule a une ouverture jusqu'à 120 degrés et est réversible, ce qui signifie qu'elle peut être ouverte des deux côtés.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Le boîtier est conforme à la norme IP55, ce qui le rend résistant à la poussière, à l'eau et à la pénétration d'huile. Le boîtier est également résistant aux chocs, avec un indice IK10.
Le saviez-vous ?
Cette cellule est à associer à des accessoires de la gamme PanelSeT - Thalassa.
Les Atouts de la gamme:
PanelSeT est la gamme d'armoires juxtaposables en acier décarboné permettant de former des ensembles de tableaux électriques pour des applications d’automatisme et de contrôle industriel, de distribution électrique et électronique.
Quelques mots du fabricant :
- Spécialement conçu pour résister aux contraintes sismiques critiques
- Différentes tailles disponibles grâce à un service de personnalisation
- Solide, robuste et durable pour une protection maximale des composants
- Conception durable qui contient de l'acier recyclé



