Schneider Electric - PanelSeT SF/SFN sismique - jeu de 2 panneaux latéraux - 2000x600 mm - NSY6G2SPN206

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487299974

Réf. Sonepar

01887729997

Réf. Fournisseur

NSY6G2SPN206

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

largeur:

600 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

kit de montage

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

PanelSeT SF/SFN sismique - sismique - jeu de 2 panneaux latéraux - en acier - gris RAL 7035 - 2000x600 mm

Les Atouts de l'article:

Ces deux panneaux latéraux en acier sont conçus pour assembler une armoire électrique PanelSeT SFN adaptée aux installations sismiques critiques. Ils ont une hauteur et une profondeur nominales de respectivement 2000 mm et 600 mm. Les panneaux sont en tôle d'acier. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Il est de couleur grise (RAL 7035).



Quelques mots du fabricant :

  • Contient de l'acier recyclé fabriqué avec des énergies renouvelables pour relever les défis environnementaux
  • Spécialement conçu pour résister aux contraintes sismiques critiques.
  • Différentes tailles disponibles via le service de personnalisation.
  • Robuste, robuste et durable pour une protection maximale des composants.
  • Emballage réutilisable avec annulation significative de plastiques à usage unique