Schneider Electric - PanelSeT SF/SFN sismique - supports de renforts - NSYSFNRB3G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SF/SFN sismique - supports de renforts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 90 mm

  • profondeur - 190 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606487101772

Réf. Sonepar

01887710177

Réf. Fournisseur

NSYSFNRB3G

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

acier

largeur:

120 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

190 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

PanelSeT SF/SFN sismique - supports de renforts- en acier - pour cellule PanelSeT SFN décarbonée

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Il s'agit d'un ensemble de supports adaptés aux coffrets PanelSeT SFN pour les applications sismiques. Il est compatible avec la majorité des dimensions.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le kit contient des supports et des éléments de fixation.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.



Les Atouts de la gamme:

PanelSeT est la gamme d'armoires juxtaposables en acier décarboné permettant de former des ensembles de tableaux électriques pour des applications d’automatisme et de contrôle industriel, de distribution électrique et électronique.



Quelques mots du fabricant :

  • Spécialement conçu pour résister aux contraintes sismiques
  • Convient aux coffrets au sol PanelSeT SFN
  • Solide, robuste et durable pour une protection maximale des composants
  • Conception ergonomique pour un assemblage pratique et rapide