Schneider Electric - PanelSeT SF/SFN sismique - supports de renforts - pr appl. 19 pouces - P800 mm - NSYSFNRB8003G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SF/SFN sismique - supports de renforts - pr appl. 19 pouces - P800 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 90 mm

  • profondeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487101796

Réf. Sonepar

01887710179

Réf. Fournisseur

NSYSFNRB8003G

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

acier

largeur:

200 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

800 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

PanelSeT SF/SFN sismique - supports de renforts pour application 19 pouces - en acier - Profondeur 800 mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Il s'agit d'un ensemble de supports adaptés aux coffrets PanelSeT SFN équipé d'un rack 19" pour les applications sismiques. Il est compatible avec des cellules de largeur de 600mm.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le kit contient des supports et des éléments de fixation.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.



Les Atouts de la gamme:

PanelSeT est la gamme d'armoires juxtaposables en acier décarboné permettant de former des ensembles de tableaux électriques pour des applications d’automatisme et de contrôle industriel, de distribution électrique et électronique.



Quelques mots du fabricant :

  • Spécialement conçu pour résister aux contraintes sismiques
  • Convient aux coffrets au sol PanelSeT SFNéquipé d'un rack de 19 pouces
  • Solide, robuste et durable pour une protection maximale des composants
  • Conception ergonomique pour un assemblage pratique et rapide