Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - 1 jeu de 4 équerres de fixation standard pour châssis - NSYSFNPB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble d'angle
matériau - métal
largeur - 44 mm
hauteur - 83 mm
profondeur - 99 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SFN Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486960905
Réf. Sonepar
01887696090
Réf. Fournisseur
NSYSFNPB
Marque
Schneider Electric
modèle:
ensemble d'angle
matériau:
métal
largeur:
44 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
99 mm
capacité de charge max.:
600 kg
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette équerre en métal est un système anti-retour pour châssis à fixation rapide.
Elle est à installer à l'intérieur d'une cellule PanelSeT SFN.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
NSYSFNPB se compose d'un lot de 4 équerres.
Quelques mots du fabricant :
- Equerres en métal
- Sécurité accrue




