Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - 2 cloisons de séparation horizontale - 600x400mm - NSYMTRN64

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
largeur - 505 mm
hauteur - 23.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486521311
Réf. Sonepar
01887652131
Réf. Fournisseur
NSYMTRN64
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
largeur:
505 mm
hauteur:
23.5 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
galvanisé
numéro RAL:
7035
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'une cloison horizontale à utiliser avec PanelSeT SFN pour armoire de centre de commande de moteur. Elle doit être fixée par des vis sur le cadre avant et la cloison latérale de l’armoire. La largeur nominale est de 600 mm et la profondeur nominale est de 400 mm. La cloison horizontale est en acier galvanisé. L'ensemble contient des éléments de fixation et 1 plateau de partition. Elle est réglable en hauteur tous les 50 mm pour l'assembler entre des portes partielles. Elle est destinée à un cloisonnement de cellule de forme 3. NSYMTRN64 peut être utilisé pour une application compartimentée. Ce produit est qualifié de green premium.
Quelques mots du fabricant :
- Conçue pour séparer les unités fonctionnelles et garantir l'isolation des compartiments
- Système de fixation rapide avec traverse intermédiaire
- Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps


