Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - 2 cloisons de séparation horizontale - 800x400mm - NSYMTRN84

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - 2 cloisons de séparation horizontale - 800x400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • largeur - 705 mm

  • hauteur - 23.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606486521335

Réf. Sonepar

01887652133

Réf. Fournisseur

NSYMTRN84

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

largeur:

705 mm

hauteur:

23.5 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

galvanisé

numéro RAL:

7035

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

PanelSeT SFN Accessoires - 2 cloisons de séparation horizontale - en acier - gris RAL 7035 - 800x400 mm (LxP)

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'une cloison horizontale à utiliser avec PanelSeT SFN pour armoire de centre de commande de moteur. Elle doit être fixée par des vis sur le cadre avant et la cloison latérale de l’armoire. La largeur nominale est de 800 mm et la profondeur nominale est de 400 mm. La cloison horizontale est en acier galvanisé. L'ensemble contient des éléments de fixation et 1 plateau de partition. Elle est réglable en hauteur tous les 50 mm pour l'assembler entre des portes partielles. Elle est destinée à un cloisonnement de cellule de forme 3. NSYMTRN84 peut être utilisé pour une application compartimentée. Ce produit est qualifié de green premium.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçue pour séparer les unités fonctionnelles et garantir l'isolation des compartiments
  • Système de fixation rapide avec traverse intermédiaire
  • Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps