Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - 316L 1800x800x400 - NSYSMX18840H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
largeur - 800 mm
hauteur - 1800 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SFN Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480155833
Réf. Sonepar
00020015583
Réf. Fournisseur
NSYSMX18840H
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
largeur:
800 mm
hauteur:
1800 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
meulé/brossé
numéro RAL:
7043
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
3
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
300 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
- En acier inoxydable pour une bonne résistance à la corrosion
- Finition brossée Scotch-Brite® pour un design épuré
- Ouverture de la porte jusqu'à 120° et supports amovibles pour un accès facile à l'équipement
- Haute protection contre la poussière et l'eau (IP66)
- Haute résistance aux impacts (IK10)
- Serrure trois points avec insert double barre pour une sécurité renforcée
- Applications polyvalentes dans les environnements difficiles
- Robustesse (98 kg)