Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - 4 pattes de fixation murale - inox - 316L - NSYPFC2X

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 42 mm

  • hauteur - 74 mm

  • profondeur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3606480154850

Réf. Sonepar

00020054981

Réf. Fournisseur

NSYPFC2X

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier inoxydable

largeur:

42 mm

hauteur:

74 mm

profondeur:

12 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

PanelSeT SFN Accessoires - 4 pattes de fixation murale - inox - 316L - H74mmxL42mmxP12mm - charge max : 250kg - emplacement de montage : partie arrière de l'enveloppe