Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - 4 pattes fixation Inox 304 SMX - NSYFCMX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble mur creux
matériau - acier inoxydable
largeur - 75 mm
hauteur - 20 mm
profondeur - 9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SFN Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480154836
Réf. Sonepar
00020015483
Réf. Fournisseur
NSYFCMX
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble mur creux
matériau:
acier inoxydable
largeur:
75 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
9 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non




