Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - Auv. SFX et SMX 304L 1200x600mm - NSYSCX12060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1248 mm
hauteur - 84 mm
profondeur - 649 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SFN Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480155468
Réf. Sonepar
00020018313
Réf. Fournisseur
NSYSCX12060
Marque
Schneider Electric
largeur:
1248 mm
hauteur:
84 mm
profondeur:
649 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7001
avec entrée de câble:
Non



