Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - Auv. SFX et SMX 304L 600x400mm - NSYSCX6040

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 648 mm

  • hauteur - 84 mm

  • profondeur - 449 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480155499

Réf. Sonepar

00020018304

Réf. Fournisseur

NSYSCX6040

Marque

Schneider Electric

largeur:

648 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

449 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7001

avec entrée de câble:

Non