Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - Auvent 304L 1000x300mm - NSYSCMX10030

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - Auvent 304L 1000x300mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 84 mm

  • profondeur - 300 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606489676995

Réf. Sonepar

01887967699

Réf. Fournisseur

NSYSCMX10030

Marque

Schneider Electric

largeur:

1000 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

300 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

300 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

PanelSeT SFN Accessoires - Auvent pour armoires inox PanelSeT SFN - finition 304L 1000mmx300mm

Les Atouts de l'article:

Cet auvent polyvalent convient aux boîtiers PanelSeT SMX. Il doit être installé sur tous les coffrets d'une largeur de 1 000mm et d'une profondeur de 300mm. Il se fixe par 4 vis, type M6, sur le dessus du coffret. Il est en acier inoxydable 304L de 1,5mm (couleur RAL 7035). Il offre une haute résistance aux chocs, à la température et aux intempéries. La protection anticorrosion est assurée par un revêtement brossé Scotch-Brite®. Le kit est composé d'un auvent et d'éléments de fixation.