Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - Auvent 304L 1000x400mm - NSYSCMX10040
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1000 mm
profondeur - 400 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SFN Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489677008
Réf. Sonepar
01887967700
Réf. Fournisseur
NSYSCMX10040
Marque
Schneider Electric
largeur:
1000 mm
profondeur:
400 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet auvent polyvalent convient aux boîtiers PanelSeT SMX. Il doit être installé sur tous les coffrets d'une largeur de 1 000mm et d'une profondeur de 400mm. Il se fixe sur le dessus du coffret avec les éléments de fixation. Il est en acier inoxydable 304L de 1,5mm (couleur RAL 7035). Il offre une haute résistance aux chocs, à la température et aux intempéries. La protection anticorrosion est assurée par un revêtement brossé Scotch-Brite®. Le kit est composé d'un auvent et d'éléments de fixation.


