Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - Auvent 304L 800x400mm - NSYSCMX8040
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 800 mm
profondeur - 400 mm
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SFN Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489677060
Réf. Sonepar
01887967706
Réf. Fournisseur
NSYSCMX8040
Marque
Schneider Electric
largeur:
800 mm
profondeur:
400 mm
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet auvent polyvalent convient aux boîtiers PanelSeT SMX. Il doit être installé sur tous les coffrets d'une largeur de 800mm et d'une profondeur de 400mm. Il se fixe sur le dessus du coffret avec les éléments de fixation. Il est en acier inoxydable 304L de 1,5mm (couleur RAL 7035). Il offre une haute résistance aux chocs, à la température et aux intempéries. La protection anticorrosion est assurée par un revêtement brossé Scotch-Brite®. Le kit est composé d'un auvent et d'éléments de fixation.


