Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - Auvent 304L 800x500mm - NSYSCMX8050

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - Auvent 304L 800x500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 500 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606489677077

Réf. Sonepar

01887967707

Réf. Fournisseur

NSYSCMX8050

Marque

Schneider Electric

largeur:

800 mm

profondeur:

500 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

PanelSeT SFN Accessoires - Auvent pour armoires inox PanelSeT SFN - finition 304L 800x500

Les Atouts de l'article:

Cet auvent polyvalent convient aux boîtiers PanelSeT SMX. Il doit être installé sur tous les coffrets d'une largeur de 800mm et d'une profondeur de 500mm. Il se fixe sur le dessus du coffret avec les éléments de fixation. Il est en acier inoxydable 304L de 1,5mm (couleur RAL 7035). Il offre une haute résistance aux chocs, à la température et aux intempéries. La protection anticorrosion est assurée par un revêtement brossé Scotch-Brite®. Le kit est composé d'un auvent et d'éléments de fixation.