Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - auvent - inox 304L - fin. brossé - coffret 1000x300mm - NSYTX10030

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1005 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 333 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480156175

Réf. Sonepar

00020050565

Réf. Fournisseur

NSYTX10030

Marque

Schneider Electric

largeur:

1005 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

333 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

300 mm

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7001

avec entrée de câble:

Non