Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - auvent - inox 304L - fin. brossé - coffret 400x200mm - NSYTX4020

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 405 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 233 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480156229

Réf. Sonepar

00020050519

Réf. Fournisseur

NSYTX4020

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

405 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

233 mm

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

200 mm

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7001

avec entrée de câble:

Non