Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - auvent - inox 304L - fin. brossé - coffret 500x250mm - NSYTX5025

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 505 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 283 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 500 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480156236

Réf. Sonepar

00020050520

Réf. Fournisseur

NSYTX5025

Marque

Schneider Electric

largeur:

505 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

283 mm

adapté à la largeur de boîtier:

500 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7001

avec entrée de câble:

Non