Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - caisson à barres - 300x600x500 mm (HxLxP) - NSYTBCN365

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 500 mm

  • matériau - acier

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606486104958

Réf. Sonepar

01887610495

Réf. Fournisseur

NSYTBCN365

Marque

Schneider Electric

largeur:

600 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

500 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

PanelSeT SFN Accessoires - caisson à barres - en acier - gris RAL 7035 - HLP 300x600x500 mm - 1 châssis modulaire - 1 joint d'étanchéité - 2 face avant - 4 anneaux

Les Atouts de l'article:

Ce caisson à barres supérieur est un accessoire de distribution d'alimentation à assembler sur le dessus de l'armoire électrique en acier décarbonisé modulaire posé au sol PanelSeT SFN. Il contient de l'acier recyclé, produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une réduction significative des émissions de CO2. Sa hauteur, sa largeur et sa profondeur nominales sont respectivement de 300 mm, 600 mm et 500 mm. Le cadre et les montants du caisson sont en acier galvanisé pour plus de durabilité. Les panneaux sont en tôle d'acier. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Le caisson est de couleur grise (RAL 7035) avec une poignée noire (RAL 9005). Il est livré avec un joint d'étanchéité, des panneaux avant et arrière et quatre boulons à oeil. Le caisson est IP55, ce qui le rend résistant à la poussière, à l'eau et à l'entrée d'huile. Le caisson est également résistant aux chocs, avec un indice IK10. Le fonctionnement est pratique grâce à l'accès par l'arrière, l'avant et le côté.



Quelques mots du fabricant :

  • Grand choix de dimensions et d'accessoires : simplifie le montage et l'installation des équipements électriques
  • Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps