Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - châssis plein Large - acier galvanisé - 1800x800mm - NSYMP188L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1800 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SFN Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480398414
Réf. Sonepar
01887039841
Réf. Fournisseur
NSYMP188L
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
1800 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce châssis plein extra large de 1800x800mm en acier galvanisé exclusif pour 2 cellules permet d'ajouter de l'appareillage modulaire dans des armoires PanelSeT SFN.
Quels sont les avantages à l'installation ?
L'installation de ce produit est facile grâce à une insertion latérale du châssis de montage. Ce nouveau châssis permet une réduction du temps de montage.
Le saviez-vous ?
Des variantes de taille existent : H1800xL800; H2000xL800 et H2000xL1000. Ce châssis permet de recevoir tous types de produits Schneider Electric comme des applications de distribution électrique ou contrôle et automatisme industriel.
Quelques mots du fabricant :
- Installation facile
- Polyvalent


