Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - châssis plein Large - acier galvanisé - 2000x1000mm - NSYMP2010L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - châssis plein Large - acier galvanisé - 2000x1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 2000 mm

  • largeur - 1000 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480398452

Réf. Sonepar

01887039845

Réf. Fournisseur

NSYMP2010L

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

2000 mm

largeur:

1000 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT SFN Accessoires - châssis plein extra large - en acier galvanisé - gris RAL 7035 - 2000x1000 mm (HxL)

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce châssis plein extra large de 2000x1000mm en acier galvanisé exclusif pour 2 cellules permet d'ajouter de l'appareillage modulaire dans des armoires PanelSeT SFN.

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'installation de ce produit est facile grâce à une insertion latérale du châssis de montage. Ce nouveau châssis permet une réduction du temps de montage.

Le saviez-vous ?

Des variantes de taille existent : H1800xL800; H2000xL800 et H2000xL1000. Ce châssis permet de recevoir tous types de produits Schneider Electric comme des applications de distribution électrique ou contrôle et automatisme industriel.



Quelques mots du fabricant :

  • Installation facile
  • Polyvalent