Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - enveloppe compact - 304L 2000x1200x500 - NSYSMX201250

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480155864

Réf. Sonepar

00020015586

Réf. Fournisseur

NSYSMX201250

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

largeur:

1200 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

500 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

meulé/brossé

numéro RAL:

7045

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

300 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT SFN Accessoires - enveloppe compact - 304L - 2000x1200x500mm - avec 1 corps, 2 portes, 1 plaque passe-câbles, 1 système de verrouillage à poignée : porte, 4 supports de platine de montage - ouv. de porte : réversible (120°) - IP55

Quelques mots du fabricant :

  • Armoire polyvalente en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Grande résistance aux chocs (indice IK10)
  • Résistant à la poussière et à l'eau (IP55)
  • Ouverture de la porte pleine à 120° pour un accès facile
  • Verrouillage à trois points avec insert de poignée double barre
  • Finition brossée Scotch-Brite® pour plus de durabilité
  • Conforme aux normes CEI pour une utilisation sûre et fiable