Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - enveloppe compact - 304L 2000x1600x600 - NSYSMX201660

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • largeur - 1600 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480155888

Réf. Sonepar

00020015588

Réf. Fournisseur

NSYSMX201660

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

largeur:

1600 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

meulé/brossé

numéro RAL:

7047

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

3

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

300 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT SFN Accessoires - enveloppe compact - 304L - 2000x1600x600mm - avec 1 corps, 2 portes, 1 plaque passe-câbles, 1 système de verrouillage à poignée : porte, 4 supports de platine de montage - ouv. de porte : réversible (120°) - IP55

Les Atouts de l'article:

Cette enveloppe au sol en acier inoxydable 304L convient aux applications polyvalentes et est résistante à la corrosion. Ses indices de protection sont IK10 (IEC62262) et IP55 (IEC60529) pour une résistance élevée aux chocs, à la poussière et à l'eau y compris dans les environnements difficiles. Elle dispose d'une finition brossée Scotch-Brite® et se compose d'un corps, d'une plaque passe-câbles, de deux portes pleines, de quatre supports de montage et d'un système de verrouillage avec poignée sur la porte. Les portes peuvent être ouvertes jusqu'à 120°, pour un accès facile à l'intérieur. L'armoire dispose d'un verrou à trois points avec une poignée avec insert double barre de 5mm. Les portes et les supports de montage peuvent être retirés à des fins de maintenance. Il est conforme aux normes CEI 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • En acier inoxydable pour une bonne résistance à la corrosion
  • Pour des utilisations polyvalentes dans les environnements difficiles
  • Système de verrouillage à trois points avec une poignée à double barre de 5 mm
  • Ouverture des portes jusqu'à 120° pour un accès facile
  • Haute résistance aux impacts (IK10)
  • Haute résistance à la poussière et à l'eau (IP55)
  • Plaque de montage et portes amovibles pour faciliter la maintenance
  • Conforme aux normes CEI de sécurité électrique