Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 pan. face av. venti + corner inox 304L 1200x200 - NSYSPFVX12200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier inoxydable
largeur - 1200 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SFN Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480652868
Réf. Sonepar
01887065286
Réf. Fournisseur
NSYSPFVX12200
Marque
Schneider Electric
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier inoxydable
largeur:
1200 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
0 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
acier inoxydable (inox)
adapté pour aération et désaération:
Oui
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010


