Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 pan. Lat.- inox - 304L - arm SF-SM - 600x100mm - NSYSPSX6100SF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble latéral de socle
matériau - acier inoxydable
largeur - 0 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SFN Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480626104
Réf. Sonepar
01887062610
Réf. Fournisseur
NSYSPSX6100SF
Marque
Schneider Electric
modèle:
ensemble latéral de socle
matériau:
acier inoxydable
largeur:
0 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
acier inoxydable (inox)
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
Les Atouts de l'article:
Protéger les équipements contre l’environnement extérieur, autant que les personnes des contacts accidentels est crucial dans le monde industriel À cette fin, la gamme PanelSeT de coffrets et accessoires (passes-câbles, coffrets, armoires, solutions IHM, etc ) par Schneider Electric offre un choix étendu, qui conviendra aussi bien à l’industrie qu’au domaine privé. Pour moduler les installations de vos clients au plus près de leurs besoins, les jeux de 2 panneaux latéraux PanelSeT SF/SM s'adaptent facilement aux coffrets et enveloppes de ce type. Conçues pour les armoires sur sol, ces trappes latérales de dimensions 100 x 600 se fixent à l'aide de vis sur les faces avant et arrière des socles. En acier inoxydable 304L, elles permettent d'adapter la hauteur de l'armoire, les socles étant étudiés pour pouvoir s'empiler avec précision.


