Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 pan. lat. - inox 304L - arm SF-SM - 600x200mm - NSYSPSX6200SF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble latéral de socle
matériau - acier inoxydable
largeur - 26 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SFN Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480626326
Réf. Sonepar
01887062632
Réf. Fournisseur
NSYSPSX6200SF
Marque
Schneider Electric
modèle:
ensemble latéral de socle
matériau:
acier inoxydable
largeur:
26 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
acier inoxydable (inox)
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
autre


