Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 pan. lat. - venti inox 304L - SF-SM - 600x200mm - NSYSPLVX6200SF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 pan. lat. - venti inox 304L - SF-SM - 600x200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble latéral de socle

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480652905

Réf. Sonepar

01887065297

Réf. Fournisseur

NSYSPLVX6200SF

Marque

Schneider Electric

modèle:

ensemble latéral de socle

matériau:

acier inoxydable

largeur:

0 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

adapté à un montage extérieur:

Oui

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté pour aération et désaération:

Oui

adapté à un rangement de câbles:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

PanelSeT SFN Accessoires - panneau latéral de socle ventilé - 4 couvercles de cornière + éléments de fixation + 4 pann. lat. - fix. sur plinthe avant - non traité - 200 x nominal 600mm - IP55 Completer le socle avec grille et filtre - IK10