Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 panneaux face avant + corner inox 304L 1000x200 - NSYSPFX10200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - face avant/arrière de socle 
- matériau - acier inoxydable 
- largeur - 1000 mm 
- hauteur - 200 mm 
- profondeur - 0 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
PanelSeT SFN Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480626227
Réf. Sonepar
01887062622
Réf. Fournisseur
NSYSPFX10200
Marque
Schneider Electric
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier inoxydable
largeur:
1000 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
0 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
autre


