Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 panneaux face avant + corner inox 304L 1200x200 - NSYSPFX12200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier inoxydable
largeur - 1215 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 1215 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SFN Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480626234
Réf. Sonepar
01887062623
Réf. Fournisseur
NSYSPFX12200
Marque
Schneider Electric
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier inoxydable
largeur:
1215 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
1215 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
acier inoxydable (inox)
capacité de charge max.:
900 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
Les Atouts de l'article:
Ces panneaux d'extérieur sont à utiliser avec les armoires PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SD, PanelSeT S3D, PanelSeT SFHD, PanelSeT SMX, PanelSeT SFX, PanelSeT SDX et PanelSeT CRNG. Le socle avant peut être utilisé dans des applications polyvalentes. Le kit est composé d'éléments de fixation, de 4 caches d'angle, de 1 panneau avant, de 1 panneau arrière et de 4 coins. Ils sont en acier inoxydable. Son indice de protection est IP55 (socle complet). Le calibre de protection mécanique est IK10.


