Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 panneaux face avant + corner inox 304L 600x200 - NSYSPFX6200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier inoxydable
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SFN Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480626203
Réf. Sonepar
01887062620
Réf. Fournisseur
NSYSPFX6200
Marque
Schneider Electric
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier inoxydable
largeur:
600 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
0 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
acier inoxydable (inox)
capacité de charge max.:
900 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
autre


