Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 panneaux face avant + corner inox 316L 1000x100 - NSYSPFX10200H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 panneaux face avant + corner inox 316L 1000x100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480626357

Réf. Sonepar

01887062635

Réf. Fournisseur

NSYSPFX10200H

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier inoxydable

largeur:

1000 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

0 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

adapté à un montage extérieur:

Oui

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

PanelSeT SFN Accessoires - avant de socle - 4 couvercles de cornière + 4 cornières + éléments de fixation + 1 face avant + 1 panneau arrière - non traité - 200 x nominal x 1000 mm - IP30 - IK10

Les Atouts de l'article:

Ce jeu est à utiliser avec les boîtiers PanelSeT SF, PanelSeT CRNG, PanelSeT SM, PanelSeT SD, PanelSeT S3D, PanelSeT SFHD, PanelSeT S3X, PanelSeT SMX, PanelSet SFX et PanelSet SDX. Il sont adaptés aux applications polyvalentes. Le kit est composé d'éléments de fixation, 4 caches d'angle, 1 panneau avant, 1 panneau arrière et 4 coins. Il est en acier inoxydable. Son indice de protection est IP30 (socle complet). Son indice de protection mécanique est IK10.