Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 panneaux latéraux inox 304L - 300x200mm - NSYSPSX3200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 panneaux latéraux inox 304L - 300x200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble latéral de socle

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480626258

Réf. Sonepar

01887062625

Réf. Fournisseur

NSYSPSX3200

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

ensemble latéral de socle

matériau:

acier inoxydable

largeur:

0 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

300 mm

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

300 mm

adapté à un montage extérieur:

Oui

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

PanelSeT SFN Accessoires - panneau latéral de socle - 4 couvercles de cornière + éléments de fixation + 2 panneaux latéraux - kit de fixation - non traité - 200 x nominal 300 mm - IP55 - IK10